{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 260 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 cNm - 260 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,6 Nm - 2,6 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 2 cNm | |
⌀ | 30,5 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 270 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659939 260 | |
EAN / GTIN | 4560138455111 | |
Valmistajan numero | RTD260CN |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 260cNm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | optinen; akustinen | akustinen; haptinen |
Vääntömomenttialue | 60 cNm - 260 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Paino | 270 g | 300 g |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Palaute | irrottava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta | Momenttiruuvitaltta |