{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7400 pre-set, 89 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 34 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
asetettu vääntömomentti | 0,1 Nm | |
Vääntömomenttialue | 10 cNm - 34 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 122 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659934 34 | |
EAN / GTIN | 4013288179395 | |
Valmistajan numero | 05074790001 |