{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7400 pre-set, 105 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 300 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 155 mm | |
asetettu vääntömomentti | 1,2 Nm | |
Vääntömomenttialue | 120 cNm - 300 cNm | |
Vääntömomenttialue | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 kierros (360º) vastaa | 20 cNm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 180 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Valmistajan numero | 05074716001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Momenttiruuvitaltta ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 300cNm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Vääntömomenttialue | 120 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Paino | 180 g | 300 g |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Palaute | irrottava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta | Momenttiruuvitaltta |