{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | TorqueVario®-S | |
Suurin kiristysmomentti | 800 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | TorqueVario® | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
Vääntömomenttialue | 200 cNm - 700 cNm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 7 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
⌀ | 41 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 320 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659930 700 | |
EAN / GTIN | 4010995264642 | |
Valmistajan numero | 26464 |