Momenttiruuvinväännin TorqueVario® 60 cNm

Tuote nro.: 659930 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±10
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä TorqueVario®-S
    Suurin kiristysmomentti 60 cNm
    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Sarja TorqueVario®
    Kokonaispituus L 127 mm
    Vääntömomenttialue 10 cNm - 60 cNm
    Vääntömomenttialue 0,1 Nm - 0,6 Nm
    Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,05 Nm
    23 mm
    Näyttö analoginen
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
    Liitäntämuoto Vaihdettava terä
    mittaustekniikka mekaaninen
    Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Paino 150 g
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659930 60
    EAN / GTIN 4010995268886
    Valmistajan numero 26888

    Kuvaus

    Malli:

    Vääntömomenttiarvon numeerinen näyttö ikkuna-asteikon kautta (40–50 yksittäistä arvoa vääntömomenttialueesta riippuen). Vääntömomentti voidaan asettaa portaattomasti asetustyökalun avulla (sis. toimitukseen). Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, (ääni ja värähdys), ja se on käyttövalmis heti uudelleen.
    Tarkkuus ± 10 %.

    Käyttö:

    Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvaukseen, käytetään yhdessä Wiha Torque -vaihtoterän nro 659932659946 kanssa.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
    Asetustyökalu koolle 60–700: nro 659931 koko 1 ja koolle 1400: nro 659931 koko 2.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin