Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys, ESD 200 cNm

Tuote nro.: 659918 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä MecaTorque ESD
    Suurin kiristysmomentti 200 cNm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Kokonaispituus L 124 mm
    Vääntömomenttialue 40 cNm - 200 cNm
    Vääntömomenttialue 0,4 Nm - 2 Nm
    Asteikkojako: 1 jakoviiva = 5 cNm
    Sopivat vaihtoterät 6 mm
    Näyttö analoginen
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
    Liitäntämuoto Vaihdettava terä
    mittaustekniikka mekaaninen
    Vääntömomentti on kiinteästi säädetty ei
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Paino 97 g
    Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659918 200
    EAN / GTIN 7610733269440
    Valmistajan numero 8317.A 200 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitussuojaus).
    Halutun vääntömomentin säätö kahvan päässä olevalla säätöpyörällä. Pysäytysasento estää tahattoman säädön. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko.
    ESD-kelpoisuus.
    6 mm:n vaihtoterille (nro 659920 - 659928).

    Käyttö:

    Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin