Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaite TST 10 Nm

Tuote nro.: 654300 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 205,28 € /kpl
  • 354,20 € /kpl
  • 139,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±0,5
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 10 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±0,5 %
Liitäntä RS232C-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 0,5 Nm - 10 Nm
Näyttölaitteen leveys 288 mm
Näyttölaitteen korkeus 72 mm
Näyttölaitteen syvyys 160 mm
Paino 2,2 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Valmistajan numero 43213/TST10

Kuvaus

Malli:

  • Vankkarakenteinen polyuretaanirunko sopii pöytä- tai seinäkiinnitykseen.
  • Suuri LCD-näyttö.
  • Mittausmenetelmä valittavissa suoraan kuvanäppäimistön avulla.
  • Liitäntä ulkoiselle anturille. Käytettäessä anturia nro 654350 laite tunnistaa automaattisesti mittausalueen ja kalibrointiparametrin.
  • Taajuusnäyttö tarkistettaessa työkaluja ja ruuvaimia, joissa on liukukytkin.
  • Vääntömomenttien ylä- ja alaraja-arvot ovat ohjelmoitavissa.
  • Sarjaliitäntä tulostimen tai tietokoneen liittämistä varten.
  • Virransyöttö: Sisäänrakennettu akku, kesto n. 16 h ilman verkkovirtaa tai 230 V:n verkkovirta.
  • Kalibrointiohjelmisto TCS (saatavilla ilmaiseksi rekisteröitymällä: www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integroitu anturi, jossa 1/4 tuuman kuusikulma C 6,3 ja lisäliitäntä yhdelle ulkoiselle anturille.

Etu:

Joustava mittausjärjestelmä laajennettavissa 100.000 Nm:iin asti. Erittäin helppo käyttää.

Käyttö:

Momenttiruuvitalttojen kalibrointi asetusasteikon tai näytön avulla. Momenttiruuvitalttojen säätö ja kalibrointi ilman asteikkoa. Sähkö- tai paineilmaruuvainten säätö ja kalibrointi automaattisella virrankatkaisulla. Lisävarusteena saatavilla olevat ulkoiset anturit mahdollistavat vääntömomenttiavainten ja ruuvainten tarkistuksen 100.000 Nm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointisertifikaatti oikealle ja ruuvaussimulaattori sähkö-/paineilmaruuvainten kalibrointiin, 2 kiinnitysruuvia, sarjatiedonsiirtokaapeli, muovisalkussa.

Ohje:

Ruuvaussimulaattorit numeroille 654300 ja 654350 nron 654352 kohdalla.
Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin