{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MecaTorque ESD | |
Suurin kiristysmomentti | 500 cNm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 144 mm | |
Vääntömomenttialue | 100 cNm - 500 cNm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 119 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659917 500 | |
EAN / GTIN | 7610733269471 | |
Valmistajan numero | 8317.M 500 ESD |