Sähköinen vääntömomenttiruuvain 50 cNm

Tuote nro.: 659050 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 103,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2
  • Bit-teräistukka: F 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Standardi: DIN EN ISO 6789

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 50 cNm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %
Bit-teräistukka F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 203 mm
Vääntömomenttialue 10 cNm - 50 cNm
Näyttötarkkuus 0,1 cNm
Paino 200 g
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate Sähkömekaaninen laukaisu
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa cNm; lbfin; kgfcm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862
Valmistajan numero 659050 50

Kuvaus

Malli:

Erittäin monipolinen momenttiruuvinväännin, jossa on 2K-kahva, isolla näyttö ja nopeasti vaihdettava kärkien liitäntävarsi. Kun säädetty asetusarvo saavutetaan, momenttiruuvinväännin antaa näkyvän tai kuuluvan signaalin. Korkeimman arvon näytön ja mukana liikkuvan näytön ansiosta on käytettävissä kaksi toimintatapaa. Tallentaa enintään 50 arvoa.
Mittayksiköt: cNm, lbfin, kgfcm

Käyttö:

Vääntömomentin seuranta − valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.