{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 cNm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 203 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 cNm - 200 cNm | |
Näyttötarkkuus | 0,1 cNm | |
Paino | 200 g | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | Sähkömekaaninen laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | cNm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503879 | |
Valmistajan numero | 659050 200 |