{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 29 mm | |
Korkeus h | 17,9 mm | |
Sarja | 725B | |
Kestokuormitus | 40 Nm | |
Hammasluku | 30 | |
Pistomitta S | 28 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Teränpidike | 5/16 tuuma | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | BIT-räikkä-kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657940 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754154715 | |
Valmistajan numero | 58255005 |