{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 22 mm | |
Korkeus h | 13,6 mm | |
Sarja | 725B | |
Kestokuormitus | 40 Nm | |
Hammasluku | 22 | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Teränpidike | 1/4 tuuma | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | BIT-räikkä-kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Valmistajan numero | 58255004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() BIT-räikkä-kiintoavainpää 1/4 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 705 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Teränpidike | 1/4 | 1/4 |
Kestokuormitus | 40 | 15 |
Korkeus h | 13,6 | 12,4 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Hammasluku | 22 | 60 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | kyllä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |