Kiintoavainpää 1-18 mm

Tuote nro.: 657792 1-18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 39 mm
Korkeus h 7,7 mm
Avainkoko 18 mm
Pistomitta S 20 mm
Vaihtovarsi 9×12 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Tuotetyyppi Kiintoavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Valmistajan numero 657792 1-18

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin