{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 31,5 mm | |
Korkeus h | 7,7 mm | |
Avainkoko | 14 mm | |
Pistomitta S | 20 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657792 1-14 | |
EAN / GTIN | 4062406277369 | |
Valmistajan numero | 657792 1-14 |