Momenttiavain Slipper ilman asteikkoa 55 Nm

Tuote nro.: 657766 55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 54,97 € /kpl
  • 54,97 € /kpl
  • 157,55 € /kpl
  • 232,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 55 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 324 mm
Vääntömomenttialue 15 Nm - 55 Nm
Paino 800 g
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 266,5 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657766 55
EAN / GTIN 4045197891662
Valmistajan numero 657766 55

Kuvaus

Malli:

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen.
Yksivartinen momenttiavain, ilman asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella.
Integroitu räikkätoiminto.

Etu:

Hieno laukaisumekanismi mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Erityinen laukaisumekanismi varmistaa, että säädetyt vääntömomenttiarvot saavutetaan luotettavasti mutta että niitä ei ylitetä.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

± 6 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäät
L2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin