{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Paino | 190 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 134 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657766 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891648 | |
Valmistajan numero | 657766 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain Slipper ilman asteikkoa 10 Nm
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm; lbfin | Nm |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | optinen; akustinen; haptinen |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | ±6 % |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |