Nelikulma-avainpää, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-1/2tuuma

Tuote nro.: 657700 2-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys b 27 mm
Korkeus h 22,3 mm
Kestokuormitus 300 Nm
Pistomitta S 25 mm
Vaihtovarsi 14×18 mm
Tuotetyyppi Nelikulmakiintoavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Valmistajan numero 58240020

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Nelikulma-avainpää.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin