{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Leveys b | 20 mm | |
Korkeus h | 14 mm | |
Kestokuormitus | 80 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Valmistajan numero | 58240005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nelikulma-avainpää, tyyppi-Vääntönelikulma: 1-3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Leveys b | 20 mm | 23 mm |
Kestokuormitus | 80 Nm | 135 Nm |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | 9×12 mm |
Korkeus h | 14 mm | 15 mm |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää | Nelikulmakiintoavainpää |