{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Leveys b | 25 mm | |
Korkeus h | 15,3 mm | |
Kestokuormitus | 30 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 52 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Valmistajan numero | 657630 1-1/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää 1-1/4 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
790 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
721 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 25 | 25 |
Kestokuormitus | 30 | 30 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | kyllä |
Pistomitta S | 17,5 | 21 |
Hammasluku | 52 | 48 |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä |