{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 20 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Kokonaispituus L | 232 mm | |
Vääntömomenttialue | 4 Nm - 20 Nm | |
Paino | 400 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 166 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657352 20 | |
EAN / GTIN | 4045197546012 | |
Valmistajan numero | 657352 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa 20 Nm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 009 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Vääntömomenttialue | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
Suurin kiristysmomentti | 20 | 20 | 20 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 | ±3 | ±3 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | säädettävä | säädettävä |