Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 420NNm

Tuote nro.: 657320 420N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 54,97 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
  • 63,71 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
  • 232,30 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 420 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Sarja QSP
Kokonaispituus L 970 mm
Vääntömomenttialue 60 Nm - 420 Nm
Paino 3 100 g
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Taittotoiminto ei
Liukutoiminto ei
Maksimiosoitin ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 900 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657320 420N
EAN / GTIN 4580135820620
Valmistajan numero QSP420N3

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella.
Pyälletty metallikahva.
Kiinteä suunnanvaihtoräikkä.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Sopivat säätötyökalut nro 657325.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin