Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 2Nm

Tuote nro.: 657320 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 54,97 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
  • 54,97 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 232,30 € /kpl
    Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 2 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Sarja CSP
Kokonaispituus L 133 mm
Vääntömomenttialue 0,4 Nm - 2 Nm
Vääntömomenttialue 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Paino 60 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
Hylsytyökalun kiinnitys ⌀ 6 mm
Irrotussignaali haptinen; akustinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Kiinnitettäville työkaluille (tappivarsi)
mittaustekniikka mekaaninen
Taittotoiminto ei
Liukutoiminto ei
Maksimiosoitin ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 89 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 114 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Valmistajan numero CSP2NX6D

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella.
Pyälletty metallikahva.
Työkalun pikavaihtojärjestelmä tapilla (⌀ 6 mm).

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Sopivat säätötyökalut nro 657325.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
Sopivat työkalut nro 657322 ja nro 657323.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin