{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 2 800 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 2 405 mm | |
Vääntömomenttialue | 800 Nm - 2 800 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 20 Nm | |
Paino | 24 500 g | |
Vääntönelikulma | 1.1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 2 240 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 2800 | |
EAN / GTIN | 4571141276464 | |
Valmistajan numero | QLE2800N2 |