{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,25 Nm | |
Paino | 250 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 162 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 25 | |
EAN / GTIN | 4560138448878 | |
Valmistajan numero | QL25N-MH |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asetusasteikko, Suurin kiristysmomentti: 25Nm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | ± 2 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |