{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
Paino | 190 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 135 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Valmistajan numero | QL10N-MH |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asetusasteikko, Suurin kiristysmomentti: 10Nm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
201,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Paino | 190 g | 190 g | 170 g |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |