{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730 Quick | |
Kokonaispituus L | 520 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | |
Vääntömomenttialue | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 Nm | |
Paino | 1 400 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 475 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 500 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657215 300 | |
EAN / GTIN | 4018754324071 | |
Valmistajan numero | 50184030 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momenttiavain ilman vaihtopäätä, Suurin kiristysmomentti: 300Nm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | haptinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Kokonaispituus L | 520 mm | 596 mm | 588 mm | 672 mm | 636 mm |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 500 mm | 549 mm | 488 mm | 577 mm | 602 mm |