{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730Fix | |
Kokonaispituus L | 467 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 1 264 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 424 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 449 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657099 200 | |
EAN / GTIN | 4018754269464 | |
Valmistajan numero | 96503020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Momenttiavain QuickSelect säädön lukitus, ei vaihtopäätä 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
538,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | 40 mm |