{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730Fix | |
Kokonaispituus L | 386 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Vääntömomenttialue | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Paino | 988 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 336 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 353,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Valmistajan numero | 96503010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain QuickSelect säädön lukitus, ei vaihtopäätä 100 Nm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 | 1 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 | 40 |