{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 6 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 225 mm | |
Vääntömomenttialue | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,1 Nm | |
Paino | 400 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Maksimiosoitin | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 144 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 180 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655520 6 | |
EAN / GTIN | 4045197549907 | |
Valmistajan numero | 655520 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello 6 Nm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Kokonaispituus L | 225 | 225 |
Paino | 400 | 300 |
Suurin kiristysmomentti | 6 | 6 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 | ±4 |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |