{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 850 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±2 %; ±3 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ±1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ±1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 1 226 mm | |
Vääntömomenttialue | 170 Nm - 850 Nm | |
Vääntömomenttialue | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Kulmavapautus | 0,1 astetta | |
Paino | 4 200 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Vääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 141 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655013 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290520 | |
Valmistajan numero | 655013 850 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain 850 Nm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
1 514,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
1 514,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Vääntömomenttialue | 170 Nm - 850 Nm | 170 Nm - 850 Nm |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
mittaustekniikka | elektroninen | elektroninen |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | Värinämoottori |
Palaute | osoittava | osoittava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 1 141 mm | 1 141 mm |