Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle ”SmartCheck USB” 800 Nm

Tuote nro.: 654651 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 354,20 € /kpl
  • 348,45 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: USB-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 800 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
    Liitäntä USB-liitäntä.
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Mittausalue 80 Nm - 800 Nm
    Näyttölaitteen leveys 120 mm
    Näyttölaitteen korkeus 124 mm
    Näyttölaitteen syvyys 167 mm
    Paino 5,69 kg
    Nelikulmaliitäntä 3/4 tuuma
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 654651 800
    EAN / GTIN 4018754324880
    Valmistajan numero 96521210

    Kuvaus

    Malli:

    Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaaka- ja pystyasentoon. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten. Micro-USB-liittymä tietojen vientiä ja sähkövirtaa varten. Muisti 250 mittausarvolle.
    3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First-Peak), huippuarvon näyttö (Peak-Hold).
    Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
    • Luja. Integroitu optinen ja akustinen ylikuormitussuojaus huolehtii pitkäikäisyydestä.
    • Täsmällinen. Näyttöpoikkeama on vain ±1 %, mikä takaa mahdollisimman luotettava mittaustiedot.
    • Käyttövalmis. Integroidun, suurella mittausalueella varustetun anturin ansiosta käyttö voidaan aloittaa heti.
    • Joustava. SmartCheck voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Asennus vaakasuoraan tai kohtisuoraan - harkitut kiinnityspisteet, kompakti rakenne ja käännettävä näyttö mahdollistavat kaikenlaisen asennuksen.
    • Yksilöllinen. Käytettävissä on kolme käyttötilaa (Trak, First Peak, Peak Hold) ja kolme mittayksikköä (N·m, ft·lb, in·lb). Tavoitevääntömomentti ja toleranssit mittausarvon arviointia varten voidaan määrätä yksilöllisesti.
    • Riippumaton. Käyttöön työpisteissä ilman omaa pistorasiaa. Verkkolaitteen kautta tapahtuvan käytön lisäksi myös paristokäyttö on mahdollista.
    • Käännettävissä. SmartCheck on säädettävissä omaan katselukulmaan sopivaksi. Näytön lisäksi myös näytönpidikettä ja runko-osaa voidaan kääntää 180°.
    • Tallentaa enintään 250 tietuetta. Mukana päivämäärä ja aikaleima.
    • Tietojen vienti ja valinnainen virransyöttö Micro-USB-liittymän kautta.
    • Dokumentointiohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

    Etu:

    Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.

    Käyttö:

    Momenttiruuvitalttojen ja -avainten säätö ja tarkastus asteikolla tai ilman.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana verkkolaite ja Software SmartCheck USB arvojen lähettämiseen ja tarkastustodistuksen laatimiseen. Kestävässä muovilaukussa.

    Ohje:

    Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopista (nro 52110222).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin