Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle ”SmartCheck USB” 400 Nm

Tuote nro.: 654651 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 285,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: USB-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 400 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä USB-liitäntä.
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 40 Nm - 400 Nm
Näyttölaitteen leveys 120 mm
Näyttölaitteen korkeus 124 mm
Näyttölaitteen syvyys 167 mm
Paino 5,69 kg
Nelikulmaliitäntä 3/4 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654651 400
EAN / GTIN 4018754324873
Valmistajan numero 96521209

Kuvaus

Malli:

Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaaka- ja pystyasentoon. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten. Micro-USB-liittymä tietojen vientiä ja sähkövirtaa varten. Muisti 250 mittausarvolle.
3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First-Peak), huippuarvon näyttö (Peak-Hold).
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
  • Luja. Integroitu optinen ja akustinen ylikuormitussuojaus huolehtii pitkäikäisyydestä.
  • Täsmällinen. Näyttöpoikkeama on vain ±1 %, mikä takaa mahdollisimman luotettava mittaustiedot.
  • Käyttövalmis. Integroidun, suurella mittausalueella varustetun anturin ansiosta käyttö voidaan aloittaa heti.
  • Joustava. SmartCheck voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Asennus vaakasuoraan tai kohtisuoraan - harkitut kiinnityspisteet, kompakti rakenne ja käännettävä näyttö mahdollistavat kaikenlaisen asennuksen.
  • Yksilöllinen. Käytettävissä on kolme käyttötilaa (Trak, First Peak, Peak Hold) ja kolme mittayksikköä (N·m, ft·lb, in·lb). Tavoitevääntömomentti ja toleranssit mittausarvon arviointia varten voidaan määrätä yksilöllisesti.
  • Riippumaton. Käyttöön työpisteissä ilman omaa pistorasiaa. Verkkolaitteen kautta tapahtuvan käytön lisäksi myös paristokäyttö on mahdollista.
  • Käännettävissä. SmartCheck on säädettävissä omaan katselukulmaan sopivaksi. Näytön lisäksi myös näytönpidikettä ja runko-osaa voidaan kääntää 180°.
  • Tallentaa enintään 250 tietuetta. Mukana päivämäärä ja aikaleima.
  • Tietojen vienti ja valinnainen virransyöttö Micro-USB-liittymän kautta.
  • Dokumentointiohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi.

Etu:

Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.

Käyttö:

Momenttiruuvitalttojen ja -avainten säätö ja tarkastus asteikolla tai ilman.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkolaite ja Software SmartCheck USB arvojen lähettämiseen ja tarkastustodistuksen laatimiseen. Kestävässä muovilaukussa.

Ohje:

Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopista (nro 52110222).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin