{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 55 mm | |
Vääntönelikulma | 1.1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 85 mm | |
Pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 653950 55 | |
EAN / GTIN | 4991644465132 | |
Valmistajan numero | 17400M 55MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 55mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 85 mm | 81 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1.1/2 tuuma | 1 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä |
Pituus | 90 mm | 84 mm |
Avainkoko | 55 mm | 55 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |