{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 50 mm | |
Vääntönelikulma | 1.1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 79 mm | |
Pituus | 84 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 653950 50 | |
EAN / GTIN | 4991644465095 | |
Valmistajan numero | 17400M 50MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
52,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1.1/2 tuuma | 3/4 tuuma | 1 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Avainkoko | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |