{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 25 mm | |
Pituus | 75 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651315 5 | |
EAN / GTIN | 4045197592040 | |
Valmistajan numero | 651315 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta IMPACT, de 6 caras, 1/2 pulgada, con cabeza esférica 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
14,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 300 kappaletta varastossa
11,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ lado carraca | 25 | 25 |
Perfil de salida | kuusiokoloväännin | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
adecuado para inserto de máquina | kyllä | kyllä |
Longitud | 75 | 75 |
Hexágono | 5 | 5 |
Tipo de producto | Avainhylsy | Vaso |