Liitinsokka hylsyille, 1/2 tuumaa, ⌀×Pituus: 3X20mm

Tuote nro.: 651900 3X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
1 646 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

3 mm
Pituus 20 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Valmistajan numero 1401A

Kuvaus

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 9−14 mm; nro 651301 - 651400; 651650 kaikki koot

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin