{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 25 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651301 10 | |
EAN / GTIN | 4991644362172 | |
Valmistajan numero | 14134M-58 10MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-ruuviavainkärki 6-kulmainen, 1/2 tuumaa 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
649 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
429 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 25 | 25 | 25 |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 52 | 75 | 75 |
Kuusikulma | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |