{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 32 mm | |
Pituus | 78 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215192 | |
Valmistajan numero | 651200 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä, Avainkoko: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa
16,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 32 mm | 32 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Avainkoko | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |