{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 25 mm | |
Pituus | 78 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197215123 | |
Valmistajan numero | 651200 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä, Avainkoko: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 264 kappaletta varastossa
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 21 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |