IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla 24 mm

Tuote nro.: 651005 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 779 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 24 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    ⌀ poistopuolella 35 mm
    Pituus 45 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 651005 24
    EAN / GTIN 4045197382436
    Valmistajan numero 651005 24

    Kuvaus

    Malli:

    Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
    Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

    Raaka-aine:

    Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.