{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 25 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651005 16 | |
EAN / GTIN | 4045197382375 | |
Valmistajan numero | 651005 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 904 kappaletta varastossa
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
21,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 30 mm | 25 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |