IMPACT-ruuvitaltan kärki 6-kulmainen, 3/8″, Kuusikulma: 5mm

Tuote nro.: 650550 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 25 mm
Pituus 50 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650550 5
EAN / GTIN 4045197286154
Valmistajan numero 650550 5

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-ruuvitaltan kärki 6-kulmainen, 3/8″, Kuusikulma: 5mm

IMPACT-ruuvitaltan kärki 6-kulmainen, 3/8″, Kuusikulma: 5mm

pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 271 kappaletta varastossa
13,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä
Pituus 50 mm 75 mm 75 mm
Kuusikulma 5 mm 5 mm 5 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin