{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 15 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650210 9 | |
EAN / GTIN | 4045197382115 | |
Valmistajan numero | 650210 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 554 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 55 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
Avainkoko | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |