{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 20 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650210 13 | |
EAN / GTIN | 4045197382139 | |
Valmistajan numero | 650210 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
447 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
796 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 148 kappaletta varastossa
11,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 55 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |