IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm

Tuote nro.: 650100 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
667 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 25 mm
Pituus 30 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650100 17
EAN / GTIN 4045197214690
Valmistajan numero 650100 17

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 17mm

pyynnöstä
Varastossa
667 kappaletta varastossa
7,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
16,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä kyllä
Pituus 30 mm 30 mm 65 mm 55 mm
Avainkoko 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin