{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 24 mm | |
Pituus | 30 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197214683 | |
Valmistajan numero | 650100 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |