Hylsyavainsarja 1 tuuman nelikulma 14 osaa

Tuote nro.: 646500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 65-80
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 46-60

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 14
    Vääntönelikulma 1 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 65-80 mm
    Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 46-60 mm
    Pakkaus teräspeltikotelo
    Pituus 785 mm
    Leveys 200 mm
    Korkeus 122 mm
    Irrotusprofiili 12-kulmainen hylsyavain; 6-kulmainen hylsy
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 646500
    EAN / GTIN 4018754080175
    Valmistajan numero 96060103

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Ulkonelikulmat standardin DIN 33120-B 25 mukaiset, jousinasta.
    Sisänelikulmat, standardin DIN 3120-D 25 mukaiset, reikä ja vapautuspainike.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M30 - M52.

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Toimituksen sisältö:

    4 avainhylsyä − 12-kulmaiset: 1 kpl nro 647000 koot 46; 50; 55; 60
    4 hylsyavainhylsyä − 6-kulm.: 1 kpl nro 647100 koot 65; 70; 75; 80
    1 yleisnivel: 1 kpl
    1 liukupää: Nro 648200
    1 kädensija: Nro 648700
    2 jatkokappaletta: 1 kpl nro 648000 koot 200; 410
    1 räikkäpää: Nro 647500
    säilytys: teräspeltikotelo