12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa tuumamalli 1.7/16 tuuma

Tuote nro.: 644602 1.7/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1.7/16 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 50 mm
Pituus 58 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644602 1.7/16
EAN / GTIN 4062406312992
Valmistajan numero 644602 1.7/16

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Neliökolo reiällä ja lukituksen avaamispainikkeella.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin