{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1.3/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 48 mm | |
Pituus | 58 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644602 1.3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312985 | |
Valmistajan numero | 644602 1.3/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1.3/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 48 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 58 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Avainkoko | 1.3/8 tuuma | 1.3/8 tuuma | 1.3/8 tuuma | 1.3/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |