12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa 7/8 tuuma

Tuote nro.: 644600 7/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7/8 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 33 mm
Pituus 51 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Valmistajan numero 05410044

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3120-D 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin